text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rdm m10/m 8 bucha de redução


A bucha de redução fischer RDM M 1/10" / M 8 é um elemento de fixação usado para reduzir o diâmetro de um suporte de M 10 para M 8. A bucha de redução é feita de aço de alta qualidade com número de material 1.0718 de acordo com a norma DIN EN 10277 e é zincada.

Referência 79413FIS
Comprimento da manga (mm) 40
Dimensão 1 (métrica) 10
Dimensão 2 (métrica) 8
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da manga (mm) 40
Dimensão 1 (métrica) 10
Dimensão 2 (métrica) 8
Marca Fischer

Descrição

A bucha de redução fischer RDM M 1/10" / M 8 é um elemento de fixação usado para reduzir o diâmetro de um suporte de M 10 para M 8. A bucha de redução é feita de aço de alta qualidade com número de material 1.0718 de acordo com a norma DIN EN 10277 e é zincada.

Números do artigo

Referência 79413FIS
EAN 4006209794135
UBB 500616846894
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 79413
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.