text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rd m 12/m 10 peça de redução


A peça de redução fischer RD M12 / M10 é um elemento de fixação usado para reduzir o diâmetro de um suporte de M12 para M10. A bucha de redução é produzida em aço de alta qualidade com número de material 1.0718 e zincada.

Referência 79693FIS
Comprimento
Desenho M6 / M8
Comprimento da manga (mm) 15
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 25 mm
Desenho M6 / M8
Comprimento da manga (mm) 15
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Material Aço
Dimensão 1 (métrica) 12
Dimensão 2 (métrica) 10
Marca Fischer
Peso por peça (g) 24.399
Código pautal 7318190090

Descrição

A peça de redução fischer RD M12 / M10 é um elemento de fixação usado para reduzir o diâmetro de um suporte de M12 para M10. A bucha de redução é produzida em aço de alta qualidade com número de material 1.0718 e zincada.

Números do artigo

Referência 79693FIS
EAN 4006209796931
UBB 500616857024
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 79693
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.