text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rd m 10/ m 8 peça de redução


A peça de redução fischer RD M10 / M8 é um elemento de fixação utilizado para reduzir o diâmetro de um suporte de M10 para M8. O soquete de redução é produzido em aço de alta qualidade com número de material 1.0718 e zincado.

Referência 79692FIS
Comprimento
Desenho M6 / M8
Comprimento da manga (mm) 15
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 23 mm
Desenho M6 / M8
Comprimento da manga (mm) 15
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Material Aço
Dimensão 1 (métrica) 10
Dimensão 2 (métrica) 8
Marca Fischer
Peso por peça (g) 13.426

Descrição

A peça de redução fischer RD M10 / M8 é um elemento de fixação utilizado para reduzir o diâmetro de um suporte de M10 para M8. O soquete de redução é produzido em aço de alta qualidade com número de material 1.0718 e zincado.

Números do artigo

Referência 79692FIS
EAN 4006209796924
UBB 500616856943
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 79692
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.