text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rc iec 32 clip para tubos


O fischer Pipe Clip RC é uma solução fácil de montar para a fixação de tubos. O clipe de tubo é fixado no orifício de perfuração com o, por exemplo, fischer DuoPower ou o fischer Hammerfix N 6. Para a fixação em betão e materiais de construção sólidos, pode ser utilizado o Hammerfix N, para a fixação em materiais de construção perfurados e painéis, por

Referência 58199FIS
Marca Fischer
Características principais Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Peso por peça (g) 9.243
Embalado por 1

Especificações

Marca Fischer
Características principais Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Peso por peça (g) 9.243

Descrição

O fischer Pipe Clip RC é uma solução fácil de montar para a fixação de tubos. O clipe de tubo é fixado no orifício de perfuração com o, por exemplo, fischer DuoPower ou o fischer Hammerfix N 6. Para a fixação em betão e materiais de construção sólidos, pode ser utilizado o Hammerfix N, para a fixação em materiais de construção perfurados e painéis, por exemplo, o DuoPower. Após a instalação, os tubos de isolamento de plástico são inseridos no clip de tubos. O pré-tensionamento do clip de tubo mantém os tubos seguros. O fischer Pipe clip RC é ideal para fixar facilmente tubos de isolamento de plástico.

Números do artigo

Referência 58199FIS
EAN 4006209581995
UBB 500616762638
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 58199
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.