text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer psf q 41 - a4


O flange de sela fischer é um elemento para a construção estável de conexões entre canais e estruturas de construção para o sistema push-through. A sela precisa permite uma instalação fácil por meio da inserção do canal de montagem. O design estável do flange de sela oferece uma fixação segura para uma construção de suporte de carga.

Referência
Marca Fischer
Peso por peça (g) 6320
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Fischer
Peso por peça (g) 6320

Descrição

O flange de sela fischer é um elemento para a construção estável de conexões entre canais e estruturas de construção para o sistema push-through. A sela precisa permite uma instalação fácil por meio da inserção do canal de montagem. O design estável do flange de sela oferece uma fixação segura para uma construção de suporte de carga.

Números do artigo

Referência 63484.041.001
EAN 4048962444551
UBB 500729353770
UNSPSC 00000000
Artigo do fabricante nr 562847

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.