text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer poly-disk 36 disco de isolamento branco


O disco de isolamento plástico fischer HK 36 é usado em combinação com um parafuso de 5 mm. Isso significa que placas de isolamento extremamente resistentes à compressão podem ser fixadas em madeira e materiais de madeira.

Referência 4283FIS
Comprimento
Comprimento (mm) 36
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 8
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 230 mm
Comprimento (mm) 36
Material Plástico
Diâmetro do furo (mm) 8
Marca Fischer
Espessura de disco (mm) 4.5
Disc ø (mm) 36
Peso por peça (g) 1.762

Descrição

O disco de isolamento plástico fischer HK 36 é usado em combinação com um parafuso de 5 mm. Isso significa que placas de isolamento extremamente resistentes à compressão podem ser fixadas em madeira e materiais de madeira.

Números do artigo

Referência 4283FIS
EAN 4000657042831
UBB 500616724455
UNSPSC 30140000
Artigo do fabricante nr 4283
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.