text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer pdh k m10 pendulum hanger


O suspensor pendular fischer PDH é uma fixação de ponto único com efeito de pêndulo flexível para absorção de ajustes de comprimento de tubulação. O uso emparelhado é necessário para tubos móveis. O design do cabide pendular permite um grau de liberdade de 360°. A manga aparafusada permite uma boa regulação em altura. Rosca de ligação M 10.

Referência 68269FIS
Comprimento
Marca Fischer
Peso por peça (g) 49.722
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 52 mm
Marca Fischer
Peso por peça (g) 49.722
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Descrição

O suspensor pendular fischer PDH é uma fixação de ponto único com efeito de pêndulo flexível para absorção de ajustes de comprimento de tubulação. O uso emparelhado é necessário para tubos móveis. O design do cabide pendular permite um grau de liberdade de 360°. A manga aparafusada permite uma boa regulação em altura. Rosca de ligação M 10.

Números do artigo

Referência 68269FIS
EAN 4006209682692
UBB 500616840939
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 68269
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.