text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer pa 4 m6/10,5 messingdübel


O fixador de latão fischer PA 4 é um fixador especial para a fixação de parafusos métricos em materiais de construção de painéis finos. A fixação de latão é colocada na instalação pré-posicionada. Ao apertar o parafuso, o plugue se expande e se ancora no material de construção. A fixação de latão fischer PA 4 é ideal para fixar puxadores, cantoneiras ou

Referência 58484FIS
Diâmetro
Proteção da superfície Outro
Tipo de rosca Métrico
Material Latão
Endurecida Não
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M6
Proteção da superfície Outro
Tipo de rosca Métrico
Material Latão
Endurecida Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 2.026
Info
  • Length of screw min. = length of plug + thickness of fixing part.
  • Allowable load (kN) for a single anchor, valid for machine screws with the specified thread size.
  • Allowable load includes the safety factor 4.

Descrição

O fixador de latão fischer PA 4 é um fixador especial para a fixação de parafusos métricos em materiais de construção de painéis finos. A fixação de latão é colocada na instalação pré-posicionada. Ao apertar o parafuso, o plugue se expande e se ancora no material de construção. A fixação de latão fischer PA 4 é ideal para fixar puxadores, cantoneiras ou lâmpadas em materiais de painéis de madeira, placas de plástico e também em concreto, tijolo maciço e tijolo sílico-calcário maciço.

Números do artigo

Referência 58484FIS
EAN 4006209584842
UBB 500616762893
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 58484
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.