text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer nsb 3/50 arruela de pregos


O disco de pregos fischer NSB é uma solução para a fixação de cabos em ranhuras de parede e em construções de madeira. O disco de pregos, composto por polipropileno de alta qualidade e um prego de aço zincado e endurecido, já vem pré-montado. O disco de pregos é posicionado e o prego é martelado - pronto. O disco de pregos fischer NSB é adequado para a

Referência 48312FIS
Proteção da superfície Outro
Com prego Sim
Comprimento do prego (mm) 50
Número de cabos NYM 3x1,5 0
Endurecida Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Com prego Sim
Comprimento do prego (mm) 50
Número de cabos NYM 3x1,5 0
Endurecida Não
Diâmetro do prego (mm) 6
Material do prego Outro
Disco de material Outro
Marca Fischer
Características principais Functioning - Align the nail disc with either dimensions 27 mm or 34 mm, depending on the slot width, and hit the nail in with the hammer. - The disc fixes the cable in the wall slot.
Peso por peça (g) 4.067

Descrição

O disco de pregos fischer NSB é uma solução para a fixação de cabos em ranhuras de parede e em construções de madeira. O disco de pregos, composto por polipropileno de alta qualidade e um prego de aço zincado e endurecido, já vem pré-montado. O disco de pregos é posicionado e o prego é martelado - pronto. O disco de pregos fischer NSB é adequado para a fixação de cabos de diferentes diâmetros em ranhuras de parede e em madeira. O disco de pregos plano sobressai apenas ligeiramente, pelo que pode ser facilmente rebocado.

Números do artigo

Referência 48312FIS
EAN 4006209483121
UBB 500616811989
UNSPSC 53131621
Artigo do fabricante nr 48312
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.