text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ns 10 clipe de cabo


O grampo de pregos fischer NS é um elemento de fixação pré-montado com prego e grampo. O grampo de pregos é posicionado com o cabo inserido e, em seguida, o prego é introduzido com o martelo - é só isso. O grampo de pregos fischer NS é adequado para a fixação de cabos em madeira, materiais de madeira, placas de gesso, betão celular e tijolo perfurado ve

Referência 58176FIS
Proteção da superfície Não tratado
Comprimento do prego (mm) 30
Prego de aço endurecido Sim
Material Plástico
Diâmetro do prego (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Não tratado
Comprimento do prego (mm) 30
Prego de aço endurecido Sim
Material Plástico
Diâmetro do prego (mm) 2
Modelo duplo Não
Marca Fischer
Características principais Functioning - Position the nail clip with the laid cable. Hammer in the pre-assembled nail with a hammer.

Descrição

O grampo de pregos fischer NS é um elemento de fixação pré-montado com prego e grampo. O grampo de pregos é posicionado com o cabo inserido e, em seguida, o prego é introduzido com o martelo - é só isso. O grampo de pregos fischer NS é adequado para a fixação de cabos em madeira, materiais de madeira, placas de gesso, betão celular e tijolo perfurado verticalmente.

Números do artigo

Referência 58176FIS
EAN 4006209581766
UBB 500616761804
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 58176
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.