text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer n 8x80/40 s (100) Tampa para pregos


O fischer Hammerfix N-S com cabeça escareada consiste em um plugue de nylon de alta qualidade e um parafuso de prego zincado. Estes já estão pré-montados para uma montagem rápida. O Hammerfix é conduzido através do componente na instalação do tipo through-type que economiza tempo. Ao introduzir o parafuso, a manga de fixação expande-se e fixa-se firmeme

Referência 48792FIS
Cor Cinza
Espessura de montagem (mm) 40
Forma do pino Parafuso de prego
Comprimento (mm) 80
Diâmetro do furo (mm) 8
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Espessura de montagem (mm) 40
Forma do pino Parafuso de prego
Comprimento (mm) 80
Diâmetro do furo (mm) 8
Tampão de material Plástico
Adequado para betão com gás Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Sim
Com prego de parafuso Sim
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Sim
Adequado para tijolo maciço Sim
Marca Fischer
Características principais Functioning - The Hammerfix N is suitable for push-through installation. - When hammered in, the nail screw causes the plug to expand in two directions, thus providing a secure anchoring in the building material. - Countersunk head plugs are recommended for the installation of timber constructions; in the case of metal constructions, use flat-head plugs, and use pan-head plugs for long holes.
Peso por peça (g) 13.287
Info
  • Allowable loads in kN are valid for screw nails with specified diameters.
  • Allowable load includes the safety factor 4.
  • With pre-assembledsteel zinc plated or stainless steel A2 nail with Pozidriv (Z) cross recessed head.

Descrição

O fischer Hammerfix N-S com cabeça escareada consiste em um plugue de nylon de alta qualidade e um parafuso de prego zincado. Estes já estão pré-montados para uma montagem rápida. O Hammerfix é conduzido através do componente na instalação do tipo through-type que economiza tempo. Ao introduzir o parafuso, a manga de fixação expande-se e fixa-se firmemente no material de construção. O fischer Hammerfix N-S com cabeça escareada é ideal para fixar construções de madeira em todos os materiais de construção em áreas internas.

Números do artigo

Referência 48792FIS
EAN 4006209487921
UBB 500616740600
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 48792
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.