text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ms 6x22 tampão de latão


A fixação de latão fischer MS é um tampão de expansão feito de latão para segurar uma rosca métrica. A fixação especial é colocada na instalação pré-posicionada. Ao inserir o parafuso ou a haste roscada, a fixação de latão expande-se e ancora-se no orifício de perfuração. Acima de tudo, o fixador de latão fischer MS é adequado para fixar prateleiras, aq

Referência 78660FIS
Proteção da superfície Outro
Tipo de rosca Métrico
Material Latão
Endurecida Não
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Tipo de rosca Métrico
Material Latão
Endurecida Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 3.68
Info
  • Wall plug type MS is applicable with metric threaded fasteners.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Descrição

A fixação de latão fischer MS é um tampão de expansão feito de latão para segurar uma rosca métrica. A fixação especial é colocada na instalação pré-posicionada. Ao inserir o parafuso ou a haste roscada, a fixação de latão expande-se e ancora-se no orifício de perfuração. Acima de tudo, o fixador de latão fischer MS é adequado para fixar prateleiras, aquecedores de fluxo e agregados em materiais de construção sólidos.

Números do artigo

Referência 78660FIS
EAN 4006209786604
UBB 500616775929
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 78660
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.