text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ms 16x43 bucha de latão


A fixação de latão fischer MS é um plugue de expansão feito de latão para segurar uma rosca métrica. A fixação especial é colocada na instalação pré-posicionada. Ao inserir o parafuso ou a haste roscada, a fixação de latão expande-se e ancora-se no orifício de perfuração. Acima de tudo, o fixador de latão fischer MS é adequado para fixar prateleiras, aq

Referência 78663FIS
Proteção da superfície Outro
Tipo de rosca Métrico
Material Latão
Endurecida Não
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Tipo de rosca Métrico
Material Latão
Endurecida Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 50.01
Info
  • Wall plug type MS is applicable with metric threaded fasteners.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Descrição

A fixação de latão fischer MS é um plugue de expansão feito de latão para segurar uma rosca métrica. A fixação especial é colocada na instalação pré-posicionada. Ao inserir o parafuso ou a haste roscada, a fixação de latão expande-se e ancora-se no orifício de perfuração. Acima de tudo, o fixador de latão fischer MS é adequado para fixar prateleiras, aquecedores de fluxo e agregados em materiais de construção sólidos.

Números do artigo

Referência 78663FIS
EAN 4006209786635
UBB 500616776265
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 78663
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.