text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lls 8x50 parafuso de olhal plano


O parafuso de olhal plano LLS da fischer é um elemento de fixação feito de aço zincado. O parafuso pode ser fixado diretamente na madeira ou com uma âncora de plástico com um parafuso de madeira.

Referência 79701FIS
Comprimento
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Diâmetro interior do olhal (mm) 8.5
Marca Fischer
Peso por peça (g) 40.301
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 50 mm
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Diâmetro interior do olhal (mm) 8.5
Marca Fischer
Peso por peça (g) 40.301
Código pautal 73181300

Descrição

O parafuso de olhal plano LLS da fischer é um elemento de fixação feito de aço zincado. O parafuso pode ser fixado diretamente na madeira ou com uma âncora de plástico com um parafuso de madeira.

Números do artigo

Referência 79701FIS
EAN 4006209797013
UBB 500616857859
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 79701
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.