text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Ligação dupla Aço Zincado DPP 65

Referência
Comprimento
Marca Fischer
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Tipo nº. DPP
Peso por peça (g) 27.764
Info Elemento de fixação para instalação de dois tubos paralelos com apenas um ponto de fixação.Vantagens:
  • Apenas um ponto de fixação para duas tubagens.
  • O desenho arredondado da placa de ligação é ideal para uma instalação visual.
  • As ranhuras longas da placa de base permitem que a placa de conector duplo seja facilmente alinhada.
  • Apto para fixação de linhas de tubos paralelos na parede.Propriedades:
    • Material: Aço DC04 (1.0338) para EN 10130.
    • Proteção contra corrosão: 5-9 μm zinco.

Especificações

Comprimento 65 mm
Marca Fischer
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Tipo nº. DPP
Peso por peça (g) 27.764
Info Elemento de fixação para instalação de dois tubos paralelos com apenas um ponto de fixação.Vantagens:
  • Apenas um ponto de fixação para duas tubagens.
  • O desenho arredondado da placa de ligação é ideal para uma instalação visual.
  • As ranhuras longas da placa de base permitem que a placa de conector duplo seja facilmente alinhada.
  • Apto para fixação de linhas de tubos paralelos na parede.Propriedades:
    • Material: Aço DC04 (1.0338) para EN 10130.
    • Proteção contra corrosão: 5-9 μm zinco.

Dimensões

L (mm) 65
L1 65
M 8

Números do artigo

Referência 64271.000.065
EAN 4006209797020
UBB 500504044958
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 079702

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.