text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Ligação dupla Aço Zincado DPF 60-105


Referência
Comprimento
Marca Fischer
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Tipo nº. DPF
Info Elemento de fixação para instalação de dois tubos paralelos com apenas um ponto de fixação.Vantagens:
  • Apenas um ponto de fixação para duas tubagens.
  • O desenho arredondado da placa de ligação é ideal para uma instalação visual.
  • A placa de ligação dupla em duas partes DPF é adequada para espaçamento variável de tubos.
  • As ranhuras longas da placa de base permitem que a placa de conector duplo seja facilmente alinhada.
  • Apto para fixação de linhas de tubos paralelos na parede.Propriedades:
    • Material: Aço DC01 (1.0330) para EN 10130.
    • Proteção contra corrosão: 5-9 μm zinco.
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 105 mm
Marca Fischer
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Tipo nº. DPF
Info Elemento de fixação para instalação de dois tubos paralelos com apenas um ponto de fixação.Vantagens:
  • Apenas um ponto de fixação para duas tubagens.
  • O desenho arredondado da placa de ligação é ideal para uma instalação visual.
  • A placa de ligação dupla em duas partes DPF é adequada para espaçamento variável de tubos.
  • As ranhuras longas da placa de base permitem que a placa de conector duplo seja facilmente alinhada.
  • Apto para fixação de linhas de tubos paralelos na parede.Propriedades:
    • Material: Aço DC01 (1.0330) para EN 10130.
    • Proteção contra corrosão: 5-9 μm zinco.

Dimensões

L (mm) 105
L1 60
M 8

Números do artigo

Referência 64270.060.105
EAN 4006209246481
UBB 500504043547
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 024648

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.