text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lgs 500 braçadeira de conduta


A braçadeira de duto de ventilação fischer LGS 500 para tamanho de 500 mm, design de duas partes com inserção de isolamento acústico colado para fixação de tubos em espiral ou tubos de plástico. O grande ângulo de abertura do LGS permite uma instalação rápida e fácil. Os dois parafusos permitem uma adaptação ideal ao diâmetro exterior do tubo. Porca de ligação com rosca combinada M 8 / M 10 para segurar hastes roscadas ou parafusos de suspensão. Ambos os lados da abraçadeira são perfurados para ligação com dois parafusos ou hastes roscadas com porcas. Desta forma, a carga recomendada pode ser duplicada.

Referência 24638FIS
Cor Cinza
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Adequado para tubo de aço Sim
Adequado para tubo de cobre Sim
Dispositivo de ligação Rosca interna
Tamanho da ligação, facilidade de ligação M8 / M10
Adequado para tubo de aço inoxidável Sim
Adequado para tubo de alumínio Sim
Adequado para tubo de plástico Sim
Adequado para a bobina do tubo Sim
Dispositivo de bloqueio Parafuso
Adequado para tubos de parede fina Sim
Marca Fischer
Peso por peça (g) 1169.56
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Código pautal 73269098

Descrição

A braçadeira de duto de ventilação fischer LGS 500 para tamanho de 500 mm, design de duas partes com inserção de isolamento acústico colado para fixação de tubos em espiral ou tubos de plástico. O grande ângulo de abertura do LGS permite uma instalação rápida e fácil. Os dois parafusos permitem uma adaptação ideal ao diâmetro exterior do tubo. Porca de ligação com rosca combinada M 8 / M 10 para segurar hastes roscadas ou parafusos de suspensão. Ambos os lados da abraçadeira são perfurados para ligação com dois parafusos ou hastes roscadas com porcas. Desta forma, a carga recomendada pode ser duplicada.

Números do artigo

Referência 24638FIS
EAN 4006209246382
UBB 500616803077
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 24638
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.