text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lbv 17/10 e cinta de aço reforçado


A fita de aço perfurada LBV da fischer com furos de corte para uma instalação simples em versões zincadas. As espessuras das chapas das fitas perfuradas permitem que as fitas sejam facilmente cortadas no tamanho certo usando tesouras de chapa metálica. A geometria dos furos das fitas perfuradas permite a fixação ao solo com o prego de impacto fischer ED

Referência 49886FIS
Cor Outro
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Perfuração Redondo
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Perfuração Redondo
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Carga de rutura (N) 1
Diâmetro da perfuração (mm) 6.5
Largura da perfuração (mm) 1
Comprimento da perfuração (mm) 1
Número de filas de perfuração 1
Direção dos furos Longitudinalmente
Marca Fischer
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.

Descrição

A fita de aço perfurada LBV da fischer com furos de corte para uma instalação simples em versões zincadas. As espessuras das chapas das fitas perfuradas permitem que as fitas sejam facilmente cortadas no tamanho certo usando tesouras de chapa metálica. A geometria dos furos das fitas perfuradas permite a fixação ao solo com o prego de impacto fischer ED.

Números do artigo

Referência 49886FIS
EAN 4006209498866
UBB 500616743182
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 49886
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.