text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lbv 12 fita de bloqueio de aço


A fita de aço perfurada fischer LBV com furos recortados para instalação simples em versões zincadas. As espessuras das chapas das fitas perfuradas permitem que as fitas sejam facilmente cortadas à medida com uma tesoura de chapa. A geometria dos furos das fitas perfuradas permite a fixação ao solo com o prego de impacto fischer ED.

Referência 79549FIS
Cor Outro
Proteção da superfície Outro
Perfuração Redondo
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Proteção da superfície Outro
Perfuração Redondo
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Carga de rutura (N) 1
Diâmetro da perfuração (mm) 5
Largura da perfuração (mm) 1
Comprimento da perfuração (mm) 1
Número de filas de perfuração 1
Direção dos furos Longitudinalmente
Marca Fischer
Peso por peça (g) 557.54
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.

Descrição

A fita de aço perfurada fischer LBV com furos recortados para instalação simples em versões zincadas. As espessuras das chapas das fitas perfuradas permitem que as fitas sejam facilmente cortadas à medida com uma tesoura de chapa. A geometria dos furos das fitas perfuradas permite a fixação ao solo com o prego de impacto fischer ED.

Números do artigo

Referência 79549FIS
EAN 4006209795491
UBB 500616852645
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 79549
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.