text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lbv 12/10 e cinta de aço perfurada


A fita perfurada de aço fischer LBV com furos recortados para instalação simples em versões zincadas. As espessuras das chapas das fitas perfuradas permitem que as fitas sejam facilmente cortadas à medida com uma tesoura de chapa. A geometria dos furos das fitas perfuradas permite a fixação ao solo com o prego de impacto fischer ED.

Referência 49888FIS
Cor Preto
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Perfuração Redondo
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Perfuração Redondo
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Carga de rutura (N) 1
Diâmetro da perfuração (mm) 5
Largura da perfuração (mm) 1
Comprimento da perfuração (mm) 1
Número de filas de perfuração 1
Direção dos furos Longitudinalmente
Marca Fischer
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.

Descrição

A fita perfurada de aço fischer LBV com furos recortados para instalação simples em versões zincadas. As espessuras das chapas das fitas perfuradas permitem que as fitas sejam facilmente cortadas à medida com uma tesoura de chapa. A geometria dos furos das fitas perfuradas permite a fixação ao solo com o prego de impacto fischer ED.

Números do artigo

Referência 49888FIS
EAN 4006209498880
UBB 500616743265
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 49888
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.