text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer lbk 19 - fita de aço para fechadura


A fita perfurada de aço fischer LBK com furos cortados para uma instalação simples em versões cobertas de plástico. As espessuras das chapas das fitas perfuradas permitem que as fitas sejam facilmente cortadas à medida com uma tesoura de chapa. A geometria dos furos das fitas perfuradas permite a fixação ao solo com o prego de impacto fischer ED.

Referência 79554FIS
Cor Outro
Proteção da superfície Outro
Perfuração Redondo
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Proteção da superfície Outro
Perfuração Redondo
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Carga de rutura (N) 1
Diâmetro da perfuração (mm) 6.5
Largura da perfuração (mm) 1
Comprimento da perfuração (mm) 1
Número de filas de perfuração 1
Direção dos furos Longitudinalmente
Marca Fischer
Peso por peça (g) 1141.025
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
Código do produto 73269098

Descrição

A fita perfurada de aço fischer LBK com furos cortados para uma instalação simples em versões cobertas de plástico. As espessuras das chapas das fitas perfuradas permitem que as fitas sejam facilmente cortadas à medida com uma tesoura de chapa. A geometria dos furos das fitas perfuradas permite a fixação ao solo com o prego de impacto fischer ED.

Números do artigo

Referência 79554FIS
EAN 4006209795545
UBB 500616852801
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 79554
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.