text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer km 10 fixação de alternância


Com o sistema de fixação KM 10 da fischer, os lavatórios e urinóis são fixados em paredes de instalação e cavidades. A fixação é inserida no orifício de perfuração na instalação pré-posicionada e abre-se de forma independente quando está atrás da placa. Não é necessária uma ferramenta de instalação especial e permite uma instalação rápida e cómoda.

Artikelnummer 50326FIS
Diâmetro
Comprimento
Comprimento da ficha de ancoragem (mm) 180
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Diâmetro 10 mm
Comprimento 180 mm
Comprimento da ficha de ancoragem (mm) 180
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 30
Espessura máxima da placa (mm) 90
Profundidade mínima da cavidade (mm) 140
Com anilha Sim
Com porca hexagonal Sim
Com porca de bolota Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 208.256
Info
  • It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
  • KDH Hook bends open.

Omschrijving

Com o sistema de fixação KM 10 da fischer, os lavatórios e urinóis são fixados em paredes de instalação e cavidades. A fixação é inserida no orifício de perfuração na instalação pré-posicionada e abre-se de forma independente quando está atrás da placa. Não é necessária uma ferramenta de instalação especial e permite uma instalação rápida e cómoda.

Artikelnummers

Artikelnummer 50326FIS
EAN 4006209503263
UBB 500616746318
UNSPSC 31162103
Fabrikant artikelnummer 50326
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.