text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kft 139,7 pinça de refrigeração


A braçadeira de tubo de refrigeração fischer KFT 139.7 com um diâmetro interno de 139.7 mm feito de espuma PUR fechada permite o uso com todos os materiais de isolamento padrão para a instalação de dutos em tecnologia de refrigeração e ar condicionado com rolamentos de alta carga. A porca de ligação com rosca tripla M8 / M10 / 1/2" permite a fixação de

Referência 505916FIS
Cor Preto
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Adequado para tubo de aço Sim
Adequado para tubo de cobre Sim
Dispositivo de ligação Rosca interna
Tamanho da ligação, facilidade de ligação Outro
Adequado para tubo de aço inoxidável Sim
Adequado para tubo de alumínio Sim
Adequado para tubo de plástico Sim
Adequado para a bobina do tubo Sim
Dispositivo de bloqueio Parafuso
Adequado para tubos de parede fina Sim
Marca Fischer
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
  • M = Max. recom. span) [m].

Descrição

A braçadeira de tubo de refrigeração fischer KFT 139.7 com um diâmetro interno de 139.7 mm feito de espuma PUR fechada permite o uso com todos os materiais de isolamento padrão para a instalação de dutos em tecnologia de refrigeração e ar condicionado com rolamentos de alta carga. A porca de ligação com rosca tripla M8 / M10 / 1/2" permite a fixação de tubos com maior tensão de flexão. Parafusos de fixação de tubos com proteção contra perdas.

Números do artigo

Referência 505916FIS
EAN 4048962070941
UBB 500616820899
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 505916
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.