text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kdr 6


Com a alavanca de fixação fischer, os componentes KDR podem ser fixados em placas de gesso cartonado e placas de fibra de gesso, placas de aglomerado e tectos ocos feitos de tijolo e betão. A alavanca articulada é inserida no orifício de perfuração na instalação pré-posicionada e abre-se de forma autónoma quando se encontra atrás da placa. Isto não requer uma ferramenta de instalação especial e permite uma instalação rápida e cómoda. A alavanca de alternância está equipada com um prático gancho redondo.

Referência 26439FIS
Diâmetro
Comprimento
Desenho Com ganchos de teto
Comprimento da ficha de ancoragem (mm) 130
Tamanho da rosca (métrica) 6
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 100 mm
Desenho Com ganchos de teto
Comprimento da ficha de ancoragem (mm) 130
Tamanho da rosca (métrica) 6
Diâmetro do furo (mm) 16
Espessura máxima da placa (mm) 35
Profundidade mínima da cavidade (mm) 70
Com anilha Sim
Marca Fischer
Peso por peça (g) 57.775
Info
  • It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
  • KDH Hook bends open.
Código do produto 7318190090

Descrição

Com a alavanca de fixação fischer, os componentes KDR podem ser fixados em placas de gesso cartonado e placas de fibra de gesso, placas de aglomerado e tectos ocos feitos de tijolo e betão. A alavanca articulada é inserida no orifício de perfuração na instalação pré-posicionada e abre-se de forma autónoma quando se encontra atrás da placa. Isto não requer uma ferramenta de instalação especial e permite uma instalação rápida e cómoda. A alavanca de alternância está equipada com um prático gancho redondo.

Números do artigo

Referência 26439FIS
EAN 3120010011524
UBB 500616720230
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 26439
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.