text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kdr 4


Com a alavanca de fixação fischer, os componentes KDR podem ser fixados em placas de gesso cartonado e placas de fibra de gesso, placas de aglomerado e tectos ocos feitos de tijolo e betão. A alavanca articulada é inserida no orifício de perfuração na instalação pré-posicionada e abre-se de forma autónoma quando se encontra atrás da placa. Isto não requer uma ferramenta de instalação especial e permite uma instalação rápida e cómoda. A alavanca de alternância está equipada com um prático gancho redondo.

Referência 26437FIS
Diâmetro
Comprimento
Desenho Com ganchos de teto
Comprimento da ficha de ancoragem (mm) 95
Tamanho da rosca (métrica) 4
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 70 mm
Desenho Com ganchos de teto
Comprimento da ficha de ancoragem (mm) 95
Tamanho da rosca (métrica) 4
Diâmetro do furo (mm) 14
Espessura máxima da placa (mm) 35
Profundidade mínima da cavidade (mm) 34
Com anilha Sim
Marca Fischer
Peso por peça (g) 23.18
Info
  • It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
  • KDH Hook bends open.
Código pautal 7318190090

Descrição

Com a alavanca de fixação fischer, os componentes KDR podem ser fixados em placas de gesso cartonado e placas de fibra de gesso, placas de aglomerado e tectos ocos feitos de tijolo e betão. A alavanca articulada é inserida no orifício de perfuração na instalação pré-posicionada e abre-se de forma autónoma quando se encontra atrás da placa. Isto não requer uma ferramenta de instalação especial e permite uma instalação rápida e cómoda. A alavanca de alternância está equipada com um prático gancho redondo.

Números do artigo

Referência 26437FIS
EAN 3120010011500
UBB 500616720073
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 26437
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.