text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kb 8 abraçadeira de cabo


O fischer cable clasp KB é uma solução de fixação para fixação de cabos com economia de espaço. O grampo de cabo é fixado usando o fischer clip fixing SD ou o fischer Hammerfix N 6 F. Durante a montagem com o ClipFix SD, nenhum parafuso adicional é necessário para a fixação. Durante a montagem com o Hammerfix N, o parafuso de prego expande-se contra a parede do furo quando é introduzido na manga de fixação. A abraçadeira KB da fischer é ideal para fixar vários cabos individuais de forma segura - mesmo em temperaturas extremas entre -20 °C e +80 °C.

Referência 58135FIS
Comprimento
Desenho De um lado
Adequado para o número de cabos NYM 3x1,5 8
Comprimento (mm) 133
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 133 mm
Desenho De um lado
Adequado para o número de cabos NYM 3x1,5 8
Comprimento (mm) 133
Marca Fischer
Características principais Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Peso por peça (g) 11.992
Código pautal 3926909790

Descrição

O fischer cable clasp KB é uma solução de fixação para fixação de cabos com economia de espaço. O grampo de cabo é fixado usando o fischer clip fixing SD ou o fischer Hammerfix N 6 F. Durante a montagem com o ClipFix SD, nenhum parafuso adicional é necessário para a fixação. Durante a montagem com o Hammerfix N, o parafuso de prego expande-se contra a parede do furo quando é introduzido na manga de fixação. A abraçadeira KB da fischer é ideal para fixar vários cabos individuais de forma segura - mesmo em temperaturas extremas entre -20 °C e +80 °C.

Números do artigo

Referência 58135FIS
EAN 4006209581353
UBB 500616760657
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 58135
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.