text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kb 16 fecho de cabo


O fischer cable clasp KB é uma solução de fixação para a fixação de cabos com economia de espaço. O grampo do cabo é fixado usando o fischer clip fixing SD ou o fischer Hammerfix N 6 F. Durante a montagem com o ClipFix SD, nenhum parafuso adicional é necessário para a fixação. Durante a montagem com o Hammerfix N, o parafuso de prego expande-se contra a parede do furo quando é introduzido na manga de fixação. O fischer cable clasp KB é ideal para a fixação segura de vários cabos individuais - mesmo em temperaturas extremas entre -20 °C e +80 °C.

Referência 58136FIS
Comprimento
Desenho Frente e verso
Adequado para o número de cabos NYM 3x1,5 16
Comprimento (mm) 230
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 230 mm
Desenho Frente e verso
Adequado para o número de cabos NYM 3x1,5 16
Comprimento (mm) 230
Marca Fischer
Características principais Functioning - The cables are clamped under the clasps. Additional cables can be easily laid even after installation. - The cable clasp KB is adapted to be fixed either with fixing SD or with Hammerfix N6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Peso por peça (g) 16.18
Código pautal 3926909790

Descrição

O fischer cable clasp KB é uma solução de fixação para a fixação de cabos com economia de espaço. O grampo do cabo é fixado usando o fischer clip fixing SD ou o fischer Hammerfix N 6 F. Durante a montagem com o ClipFix SD, nenhum parafuso adicional é necessário para a fixação. Durante a montagem com o Hammerfix N, o parafuso de prego expande-se contra a parede do furo quando é introduzido na manga de fixação. O fischer cable clasp KB é ideal para a fixação segura de vários cabos individuais - mesmo em temperaturas extremas entre -20 °C e +80 °C.

Números do artigo

Referência 58136FIS
EAN 4006209581360
UBB 500616760731
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 58136
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.