text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer hm 5x65 h fixação de cavidades


A âncora metálica de cavidade fischer HM-H é uma fixação de cavidade versátil com um gancho angular para todos os materiais de construção de painel. A fixação é ajustada com o alicate de instalação fischer HM-Z 1 na instalação pré-posicionada. A fixação é puxada na cavidade contra o material de construção do painel com o alicate. Neste caso, os braços d

Referência 62326FIS
Proteção da superfície Galvanizado
Comprimento da ficha de ancoragem (mm) 65
Profundidade mínima do furo (mm) 71
Com parafuso Não
Tamanho da rosca (métrica) 5
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Galvanizado
Comprimento da ficha de ancoragem (mm) 65
Profundidade mínima do furo (mm) 71
Com parafuso Não
Tamanho da rosca (métrica) 5
Com rosca Sim
Diâmetro do furo (mm) 10
Marca Fischer
Peso por peça (g) 22.482
Info
  • HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
  • HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.

Descrição

A âncora metálica de cavidade fischer HM-H é uma fixação de cavidade versátil com um gancho angular para todos os materiais de construção de painel. A fixação é ajustada com o alicate de instalação fischer HM-Z 1 na instalação pré-posicionada. A fixação é puxada na cavidade contra o material de construção do painel com o alicate. Neste caso, os braços de expansão abrem-se e pressionam o lado oposto da placa. Como alternativa, também é possível efetuar a montagem manualmente. A âncora metálica de cavidade HM-H é adequada para a fixação de luzes, quadros e prateleiras de parede leves em áreas internas.

Números do artigo

Referência 62326FIS
EAN 4048962164930
UBB 500616770631
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 519781
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.