text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer hk 31 8,5 arruela de pressão


A arruela de canal do conetor fischer HK 31 possui olhais de retenção especiais que facilitam a obtenção de uma conexão forte e de encaixe positivo, mesmo no caso de canais suspensos. Os olhais de retenção permitem uma fácil instalação longitudinal e transversal ao perfil do canal de montagem FLS. A fischer oferece a arruela de canal com perfurações pad

Referência 64200.031.008
Desenho Peça de fixação
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Com acessórios de parafuso Não
Peso por peça (g) 18.18
Embalado por 1

Especificações

Desenho Peça de fixação
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Com acessórios de parafuso Não
Peso por peça (g) 18.18

Descrição

A arruela de canal do conetor fischer HK 31 possui olhais de retenção especiais que facilitam a obtenção de uma conexão forte e de encaixe positivo, mesmo no caso de canais suspensos. Os olhais de retenção permitem uma fácil instalação longitudinal e transversal ao perfil do canal de montagem FLS. A fischer oferece a arruela de canal com perfurações padrão de 8,5 mm e 10,5 mm. Estas permitem um processo de instalação fácil e preciso, poupando assim tempo e dinheiro. A versão de zinco galvanizado é adequada para a instalação em edifícios. O certificado de proteção contra incêndios proporciona segurança adicional no caso da arruela de canal.

Números do artigo

Referência 64200.031.008
EAN 4048962265248
UBB 500698921441
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 538663
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.