text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer heavy duty anchor ta m8


A âncora pesada fischer TA M é uma âncora com rosca interna para instalação pré-posicionada feita de aço zincado. Durante a instalação, o cone é puxado para dentro da manga de expansão e expande-o contra a parede do furo. A cobertura de plástico protege a rosca da sujidade. Isto garante que se mantém funcional. A âncora para serviços pesados é ideal par

Referência 90246FIS
Diâmetro
Sistema de aparafusamento Outro
Profundidade mínima do furo (mm) 70
Comprimento (mm) 56
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M8
Sistema de aparafusamento Outro
Profundidade mínima do furo (mm) 70
Comprimento (mm) 56
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 8
Diâmetro do furo (mm) 12
Número de anilhas 0
Dispositivo de fixação Outro
Suporte Âncora dividida
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 45
Número de porcas 0
Com colarinho Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Características principais Functioning - The TAM is suitable for pre-positioned installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - For correct installation, it must be ensured that the pre-positioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered. - Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer.
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 17.978
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Descrição

A âncora pesada fischer TA M é uma âncora com rosca interna para instalação pré-posicionada feita de aço zincado. Durante a instalação, o cone é puxado para dentro da manga de expansão e expande-o contra a parede do furo. A cobertura de plástico protege a rosca da sujidade. Isto garante que se mantém funcional. A âncora para serviços pesados é ideal para fixar dispositivos de proteção contra quedas, sistemas e máquinas em betão não rachado.

Números do artigo

Referência 90246FIS
EAN 4006209902462
UBB 500616785092
UNSPSC 31161607
Artigo do fabricante nr 90246
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.