text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer heavy duty anchor ta m8 t/25


A âncora pesada fischer TA M-T é uma âncora de empurrar para economizar tempo na instalação do tipo através de aço zincado. Durante a instalação, o cone é puxado para dentro da manga de expansão e expande-o contra a parede do furo. A âncora para trabalhos pesados é ideal para fixar consolas, escadas e construções de aço em betão não fissurado.

Referência 90269FIS
Diâmetro
Largura da chave (mm) 17
Comprimento (mm) 100
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 15
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M10
Largura da chave (mm) 17
Comprimento (mm) 100
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 15
Suporte Âncora dividida
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 55
Espessura máxima de fixação (mm) 25
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Características principais Functioning - The TA M-T is suitable for push-through installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - The hexagonal head of the TA M-BP is tightened until it breaks off.
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 119.628
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Descrição

A âncora pesada fischer TA M-T é uma âncora de empurrar para economizar tempo na instalação do tipo através de aço zincado. Durante a instalação, o cone é puxado para dentro da manga de expansão e expande-o contra a parede do furo. A âncora para trabalhos pesados é ideal para fixar consolas, escadas e construções de aço em betão não fissurado.

Números do artigo

Referência 90269FIS
EAN 4006209902691
UBB 500616786082
UNSPSC 31161607
Artigo do fabricante nr 90269
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.