text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer heavy duty anchor ta m8 s/10


A âncora pesada fischer TA M-S é uma âncora com rosca interna para instalação pré-posicionada feita de aço zincado. Durante a instalação, o cone é puxado para dentro da manga de expansão e expande-o contra a parede do furo. A cobertura de plástico protege a rosca da sujidade. Isto garante que se mantém funcional. A âncora para serviços pesados é ideal p

Referência 90250FIS
Diâmetro
Comprimento
Largura da chave (mm) 13
Profundidade mínima do furo (mm) 70
Comprimento (mm) 56
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 65 mm
Largura da chave (mm) 13
Profundidade mínima do furo (mm) 70
Comprimento (mm) 56
Tamanho da rosca (métrica) 8
Diâmetro do furo (mm) 12
Suporte Âncora dividida
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 45
Espessura máxima de fixação (mm) 10
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 45.732
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Descrição

A âncora pesada fischer TA M-S é uma âncora com rosca interna para instalação pré-posicionada feita de aço zincado. Durante a instalação, o cone é puxado para dentro da manga de expansão e expande-o contra a parede do furo. A cobertura de plástico protege a rosca da sujidade. Isto garante que se mantém funcional. A âncora para serviços pesados é ideal para fixar dispositivos de proteção contra quedas, sistemas e máquinas em betão não rachado.

Números do artigo

Referência 90250FIS
EAN 4006209902509
UBB 500616785415
UNSPSC 31161607
Artigo do fabricante nr 90250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.