text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer heavy duty anchor ta m10 s/20


A âncora pesada fischer TA M-S é uma âncora com rosca interna para instalação pré-posicionada feita de aço zincado. Durante a instalação, o cone é puxado para dentro da manga de expansão e expande-o contra a parede do furo. A cobertura de plástico protege a rosca da sujidade. Isto garante que se mantém funcional. A âncora para serviços pesados é ideal p

Referência 90251FIS
Diâmetro
Comprimento
Largura da chave (mm) 17
Profundidade mínima do furo (mm) 90
Comprimento (mm) 69
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 10 mm
Comprimento 90 mm
Largura da chave (mm) 17
Profundidade mínima do furo (mm) 90
Comprimento (mm) 69
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 15
Suporte Âncora dividida
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 55
Espessura máxima de fixação (mm) 20
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Características principais Functioning - The TAM is suitable for pre-positioned installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - For correct installation, it must be ensured that the pre-positioned anchor TA M can be supported on the attachment, or that the threaded rod is countered. - Determining the screw length l s : Screw length l s = Length of fixing + Thickness of fixture t fix + Thickness of washer.
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 93.72
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Descrição

A âncora pesada fischer TA M-S é uma âncora com rosca interna para instalação pré-posicionada feita de aço zincado. Durante a instalação, o cone é puxado para dentro da manga de expansão e expande-o contra a parede do furo. A cobertura de plástico protege a rosca da sujidade. Isto garante que se mantém funcional. A âncora para serviços pesados é ideal para fixar dispositivos de proteção contra quedas, sistemas e máquinas em betão não rachado.

Números do artigo

Referência 90251FIS
EAN 4006209902516
UBB 500616785589
UNSPSC 31161607
Artigo do fabricante nr 90251
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.