text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gwb cinta têxtil


A fita têxtil GWB da fischer é um elemento de fixação feito de polipropileno. A fita pode ser cortada no tamanho certo diretamente do rolo e fixada ao solo com a âncora fischer Hammerset EA. Alternativamente, a fita têxtil pode ser usada para fixações temporárias.

Referência 20959FIS
Comprimento
Cor Outro
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Perfuração Redondo
Classe de qualidade Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 105 mm
Cor Outro
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Perfuração Redondo
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Carga de rutura (N) 1
Diâmetro da perfuração (mm) 6.5
Largura da perfuração (mm) 1
Comprimento da perfuração (mm) 1
Número de filas de perfuração 1
Direção dos furos Longitudinalmente
Marca Fischer
Peso por peça (g) 82.67
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.

Descrição

A fita têxtil GWB da fischer é um elemento de fixação feito de polipropileno. A fita pode ser cortada no tamanho certo diretamente do rolo e fixada ao solo com a âncora fischer Hammerset EA. Alternativamente, a fita têxtil pode ser usada para fixações temporárias.

Números do artigo

Referência 20959FIS
EAN 4006209209592
UBB 500616798129
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 20959
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.