text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gs 12x350 parafuso de olhal de andaime


O parafuso com olhal fischer GS feito de aço zincado é, juntamente com o tampão de expansão fischer S 14 ROE, adequado para fixação em betão e tijolo maciço. A utilização da estrutura de fixação S 16 H R é recomendada para alvenaria feita de materiais de construção ocos e betão celular. As marcas de aparafusamento permitem um controlo visual durante a m

Referência 80962FIS
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento do veio (mm) 350
Diâmetro do eixo (mm) 12
Diâmetro interior do olhal (mm) 23
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento do veio (mm) 350
Diâmetro do eixo (mm) 12
Diâmetro interior do olhal (mm) 23
Marca Fischer
Indicado para S 14 ROE 185 / S 16 H 160 R
Peso por peça (g) 375.64
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Descrição

O parafuso com olhal fischer GS feito de aço zincado é, juntamente com o tampão de expansão fischer S 14 ROE, adequado para fixação em betão e tijolo maciço. A utilização da estrutura de fixação S 16 H R é recomendada para alvenaria feita de materiais de construção ocos e betão celular. As marcas de aparafusamento permitem um controlo visual durante a montagem e evitam que o olhal se parta involuntariamente. O parafuso com olhal fischer é ideal para a fixação de andaimes de fachada, cabos ou correntes.

Números do artigo

Referência 80962FIS
EAN 4006209809624
UBB 500616780879
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 80962
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.