text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gkm s/12 metal plasterb. ficha+parafuso


O fixador de gesso cartonado fischer GKM 12 é feito de metal. Na instalação pré-posicionada, a ficha é aparafusada manualmente ou com uma chave de fendas sem fio, de modo a ficar nivelada com a superfície da placa de gesso cartonado. Não é necessário efetuar qualquer pré-perfuração nos painéis de gesso cartonado de prancha simples. No caso de placas de

Referência 40432FIS
Diâmetro
Comprimento
Cor Outro
Desenho Bujão de gesso cartonado
Proteção da superfície Galvanizado
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 4.5 mm
Comprimento 35 mm
Cor Outro
Desenho Bujão de gesso cartonado
Proteção da superfície Galvanizado
Com parafuso Sim
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Diâmetro do furo (mm) 8
Adequado para betão com gás Não
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para pedra natural Não
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Sim
Adequado para madeira Não
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Não
Adequado para fibra/chipboard Não
Adequado para tijolo maciço Não
Adequado para tijolo de perfuração vertical Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 6.648
Info
  • GKS Supplied with installation tool and plasterboard screws.
  • GK Min. screw length = length of plug 22 mm + thickness of building component.
  • Allowable loads in kN are valid for chipboard screws with specified diameters.

Descrição

O fixador de gesso cartonado fischer GKM 12 é feito de metal. Na instalação pré-posicionada, a ficha é aparafusada manualmente ou com uma chave de fendas sem fio, de modo a ficar nivelada com a superfície da placa de gesso cartonado. Não é necessário efetuar qualquer pré-perfuração nos painéis de gesso cartonado de prancha simples. No caso de placas de gesso cartonado e placas de gesso cartonado com duas tábuas, a pré-perfuração deve ser efectuada com uma broca de Ø 8 mm. O fischer GKM 12 é totalmente fornecido com um parafuso para placas de aglomerado com cabeça escareada. É, portanto, universalmente adequado para a montagem rápida e segura de luzes, instalações eléctricas e acessórios de interior.

Números do artigo

Referência 40432FIS
EAN 4006209404324
UBB 500616724034
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 40432
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.