text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gkm metal plasterb.plug


O fixador de gesso cartonado GKM da fischer é feito de metal. Quando em instalação pré-posicionada, a ficha é aparafusada manualmente ou com uma chave de fendas sem fios, de modo a ficar nivelada com a superfície da placa de gesso cartonado. Não é necessário efetuar qualquer pré-perfuração nos painéis de gesso cartonado de prancha simples. No caso de pl

Referência
Desenho Bujão de gesso cartonado
Proteção da superfície Galvanizado
Com parafuso Não
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Desenho Bujão de gesso cartonado
Proteção da superfície Galvanizado
Com parafuso Não
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Diâmetro do furo (mm) 8
Adequado para betão com gás Não
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Não
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para pedra natural Não
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Sim
Adequado para madeira Não
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Não
Adequado para fibra/chipboard Não
Adequado para tijolo maciço Não
Adequado para tijolo de perfuração vertical Não
Adequado para tubo de aço Sim
Adequado para tubo de cobre Sim
Adequado para tubo de aço inoxidável Sim
Adequado para tubo de alumínio Sim
Adequado para tubo de plástico Sim
Adequado para a bobina do tubo Sim
Adequado para tubos de parede fina Sim
Marca Fischer
Peso por peça (g) 410

Descrição

O fixador de gesso cartonado GKM da fischer é feito de metal. Quando em instalação pré-posicionada, a ficha é aparafusada manualmente ou com uma chave de fendas sem fios, de modo a ficar nivelada com a superfície da placa de gesso cartonado. Não é necessário efetuar qualquer pré-perfuração nos painéis de gesso cartonado de prancha simples. No caso de placas de gesso cartonado e placas de gesso cartonado com duas tábuas, a pré-perfuração deve ser efectuada com uma broca de Ø 8 mm. A GKM da fischer pode segurar parafusos de madeira, auto-roscantes e de aglomerado de madeira entre 4 e 5 mm de espessura, bem como vários ganchos e olhais. É, portanto, universalmente adequado para a montagem rápida e segura de luzes, instalações eléctricas e acessórios de interior.

Números do artigo

Referência 63134.000.001
EAN 4006209245569
UBB 500729311372
UNSPSC 00000000
Artigo do fabricante nr 24556

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.