text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gk ficha verde para gesso cartonado


Pelo menos metade dos materiais utilizados para criar os grânulos para a produção da placa de gesso fischer GK Green são obtidos a partir de matérias-primas sustentáveis. Estas não competem com as áreas de cultivo de produtos alimentares e de rações. A âncora de gesso cartonado GK Green tem as mesmas propriedades de desempenho e de carga que o original.

Referência
Diâmetro
Cor Cinza
Desenho Bujão de gesso cartonado
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Não
Embalado por 90
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M22
Cor Cinza
Desenho Bujão de gesso cartonado
Proteção da superfície Outro
Com parafuso Não
Classe de qualidade Outro
Comprimento (mm) 22
Material Plástico
Adequado para betão com gás Não
Adequado para parafuso de autocarro Sim
Com rebordo Sim
Adequado para betão Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para pedra natural Não
Adequado para fixação com braçadeiras de cabos Não
Adequado para placas de gesso cartonado Sim
Adequado para madeira Não
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Adequado para betão celular Não
Adequado para fibra/chipboard Não
Adequado para tijolo maciço Não
Adequado para tijolo de perfuração vertical Não
Marca Fischer
TCor Verde
Material Plástico
Tipo nº. GK
Peso por peça (g) 124

Descrição

Pelo menos metade dos materiais utilizados para criar os grânulos para a produção da placa de gesso fischer GK Green são obtidos a partir de matérias-primas sustentáveis. Estas não competem com as áreas de cultivo de produtos alimentares e de rações. A âncora de gesso cartonado GK Green tem as mesmas propriedades de desempenho e de carga que o original. Na instalação pré-posicionada, a bucha é aparafusada com a ferramenta de ajuste incluída numa aparafusadora sem fios, de modo a ficar nivelada com a superfície da placa de gesso cartonado. Para espessuras de gesso cartonado até 15 mm, não é necessário efetuar perfurações prévias. O fischer GK Green pode suportar parafusos de madeira, chapa e aglomerado com um diâmetro de 4 a 5 mm, bem como vários ganchos e olhais. É, portanto, universalmente adequado para a montagem rápida e segura de quadros, luzes e instalações eléctricas.

Números do artigo

Referência 63237.000.022
EAN 4048962199918
UBB 500728221796
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 524868

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.