text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzub 14x100 zykon broca


Broca especial para a criação de furos de perfuração em betão para o processamento das âncoras de perfuração Zykon FZA, FZA-I e FZEA. Broca com placa de paragem e junta para a criação rápida e conforme com a aprovação de furos de perfuração cónicos.

Referência 60630FIS
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Broca de diâmetro (mm) 14
Sistema de fixação SDS-plus
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 268.2

Descrição

Broca especial para a criação de furos de perfuração em betão para o processamento das âncoras de perfuração Zykon FZA, FZA-I e FZEA. Broca com placa de paragem e junta para a criação rápida e conforme com a aprovação de furos de perfuração cónicos.

Números do artigo

Referência 60630FIS
EAN 4006209606308
UBB 500616765789
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 60630
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.