text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fzea ii 10x40 m8 r hammerset anchor


A âncora fischer ZYKON Hammerset FZEA II é uma âncora com rosca interna feita de aço inoxidável. A broca especial FZUB é usada para criar o furo de perfuração inferior numa única etapa de trabalho. A âncora é colocada na instalação do tipo passante que poupa tempo. As buchas de expansão são introduzidas com a ferramenta de ajuste FZED Plus, introduzindo

Referência 47306FIS
Comprimento
Sistema de aparafusamento Outro
Profundidade mínima do furo (mm) 43
Comprimento (mm) 43
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 43 mm
Sistema de aparafusamento Outro
Profundidade mínima do furo (mm) 43
Comprimento (mm) 43
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 8
Diâmetro do furo (mm) 10
Número de anilhas 0
Dispositivo de fixação Outro
Suporte Âncora dividida
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 40
Número de porcas 0
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Sim
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 15.304
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • t = Recommended drilling depth.
  • L (hef) = Effective anchorage depth.
  • lsmin. = Screw-in depth min.
  • lsmax. = Screw-in depth max.
  • kN = Load in kN in combination with 8.8 & A4-70 bolts.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
  • The cone must be installed with setting tool type EAW H (narrow end) into the anchor body (article group 63322).
  • Only part of the approval for light suspended ceilings.
  • For further technical data the approval is available on request.

Descrição

A âncora fischer ZYKON Hammerset FZEA II é uma âncora com rosca interna feita de aço inoxidável. A broca especial FZUB é usada para criar o furo de perfuração inferior numa única etapa de trabalho. A âncora é colocada na instalação do tipo passante que poupa tempo. As buchas de expansão são introduzidas com a ferramenta de ajuste FZED Plus, introduzindo o pino de expansão interno acima do cone. Isto preenche o furo de perfuração com um ajuste positivo. A âncora fischer ZYKON Hammerset FZEA II é adequada para fixações de ponto único de tubulações, bandejas de cabos e linhas de ar em áreas externas em concreto rachado.

Números do artigo

Referência 47306FIS
EAN 4006209473061
UBB 500616735592
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 47306
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.