text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 22x125 m16 d/25 zp undercut anchor


A âncora push-through fischer ZYKON FZA-D é uma âncora feita de aço zincado. A broca especial FZUB é usada para criar o furo de perfuração inferior numa única etapa de trabalho. A âncora de rebaixamento é colocada na instalação do tipo passante. A bucha de expansão é colocada acima do cone com a ferramenta de ajuste FZE Plus e preenche o furo de perfura

Referência 60663FIS
Diâmetro
Largura da chave (mm) 24
Comprimento 156
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 16
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M16
Largura da chave (mm) 24
Comprimento 156
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 16
Diâmetro do furo (mm) 22
Número de anilhas 1
Suporte Âncora dividida
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 100
Número de porcas 0
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 25
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Sim
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes

Descrição

A âncora push-through fischer ZYKON FZA-D é uma âncora feita de aço zincado. A broca especial FZUB é usada para criar o furo de perfuração inferior numa única etapa de trabalho. A âncora de rebaixamento é colocada na instalação do tipo passante. A bucha de expansão é colocada acima do cone com a ferramenta de ajuste FZE Plus e preenche o furo de perfuração com um ajuste positivo. A âncora de passagem FZA-D da ZYKON é ideal para fixar construções de aço, grades e máquinas em áreas internas de concreto rachado.

Números do artigo

Referência 60663FIS
EAN 4006209606575
UBB 500616766779
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 60663
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.