text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Fischer fza 22x125 m16 d/25 r âncora de corte inferior


A âncora de passagem fischer ZYKON FZA-D é uma âncora feita de aço inoxidável. A broca especial FZUB é usada para criar o furo de perfuração num único passo de trabalho. A âncora de perfuração é colocada na instalação do tipo passante. A bucha de expansão é colocada acima do cone com a ferramenta de ajuste FZE Plus e preenche o furo de perfuração com um

Referência 60675FIS
Diâmetro
Largura da chave (mm) 24
Comprimento 156
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 22
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M16
Largura da chave (mm) 24
Comprimento 156
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 22
Diâmetro do furo (mm) 22
Número de anilhas 1
Suporte Âncora dividida
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 100
Número de porcas 0
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 25
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Sim
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes

Descrição

A âncora de passagem fischer ZYKON FZA-D é uma âncora feita de aço inoxidável. A broca especial FZUB é usada para criar o furo de perfuração num único passo de trabalho. A âncora de perfuração é colocada na instalação do tipo passante. A bucha de expansão é colocada acima do cone com a ferramenta de ajuste FZE Plus e preenche o furo de perfuração com um ajuste positivo. A âncora de passagem FZA-D da ZYKON é ideal para a fixação de fachadas, grades e construções de aço em áreas externas em concreto rachado.

Números do artigo

Referência 60675FIS
EAN 4006209606735
UBB 500616767504
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 60675
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.