text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 22x125 m12 i r undercut anchor


A âncora roscada interna fischer ZYKON FZA-I é uma âncora feita de aço inoxidável. A broca especial FZUB é usada para criar o furo de perfuração inferior numa única etapa de trabalho. A âncora é colocada na instalação pré-posicionada. A bucha de expansão é colocada acima do cone com a ferramenta de ajuste FZE Plus e preenche o furo de perfuração com um

Referência 60770FIS
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento (mm) 80
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 22
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento (mm) 80
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 22
Número de anilhas 0
Dispositivo de fixação Outro
Suporte Âncora dividida
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 125
Número de porcas 0
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Sim
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 340.72

Descrição

A âncora roscada interna fischer ZYKON FZA-I é uma âncora feita de aço inoxidável. A broca especial FZUB é usada para criar o furo de perfuração inferior numa única etapa de trabalho. A âncora é colocada na instalação pré-posicionada. A bucha de expansão é colocada acima do cone com a ferramenta de ajuste FZE Plus e preenche o furo de perfuração com um ajuste positivo. A âncora de rosca interna fischer ZYKON FZA-I é ideal para fixar construções de aço, escadas e fixações temporárias em áreas externas em concreto rachado.

Números do artigo

Referência 60770FIS
EAN 4006209607671
UBB 500616769179
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 60770
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.