text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Fischer fza 18x130 m12 d/50 zp undercut anchor


A âncora push-through fischer ZYKON FZA-D é uma âncora feita de aço zincado. A broca especial FZUB é usada para criar o furo de perfuração inferior numa única etapa de trabalho. A âncora de rebaixamento é colocada na instalação do tipo passante. A bucha de expansão é colocada acima do cone com a ferramenta de ajuste FZE Plus e preenche o furo de perfura

Referência 60685FIS
Diâmetro
Largura da chave (mm) 19
Comprimento 156
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M12
Largura da chave (mm) 19
Comprimento 156
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 18
Número de anilhas 1
Suporte Âncora dividida
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 80
Número de porcas 0
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 50
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Sim
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes

Descrição

A âncora push-through fischer ZYKON FZA-D é uma âncora feita de aço zincado. A broca especial FZUB é usada para criar o furo de perfuração inferior numa única etapa de trabalho. A âncora de rebaixamento é colocada na instalação do tipo passante. A bucha de expansão é colocada acima do cone com a ferramenta de ajuste FZE Plus e preenche o furo de perfuração com um ajuste positivo. A âncora fischer ZYKON FZA-D é ideal para fixar construções de aço, grades e máquinas em áreas internas de concreto rachado.

Números do artigo

Referência 60685FIS
EAN 4006209606858
UBB 500616767769
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 60685
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.