Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
60657FIS
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
Fischer fza 14x80 m10 d/20 zp âncora undercut
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
60657FIS
Diâmetro
Largura da chave (mm)
17
Comprimento (mm)
102
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
10
Diâmetro do furo (mm)
14
Número de anilhas
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
M10
Largura da chave (mm)
17
Comprimento (mm)
102
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
10
Diâmetro do furo (mm)
14
Número de anilhas
1
Suporte
Âncora dividida
Profundidade de ancoragem efectiva (mm)
60
Número de porcas
0
Instalação por pressão
Sim
Instalação pré-posicionada
Não
Instalação espaçada
Não
Espessura máxima de fixação (mm)
20
Com colarinho
Não
Fixação por ferramenta de expansão
Sim
Modelo de ancoragem
Rosca externa
Marca
Fischer
Aprovação ETA
Yes
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
60657FIS
EAN
4006209606575
UBB
500616766514
UNSPSC
31162400
Artigo do fabricante nr
60657