text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 14x40 st r undercut anchor


A âncora fischer ZYKON para fixação de ferros de passo FZA ST é uma âncora de aço inoxidável. A broca especial FZUB é usada para criar o furo de perfuração num único passo de trabalho. A âncora é colocada na instalação pré-posicionada. A manga de expansão é conduzida acima do cone com a ferramenta de ajuste FZE Plus e preenche o furo de perfuração com u

Referência 60686FIS
Diâmetro
Largura da chave (mm) 16
Comprimento (mm) 94
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M10
Largura da chave (mm) 16
Comprimento (mm) 94
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 14
Número de anilhas 1
Suporte Âncora dividida
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 40
Número de porcas 1
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 30
Qualidade do material âncora Outro
Âncora de proteção da superfície Não tratado
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Sim
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Peso por peça (g) 90.795

Descrição

A âncora fischer ZYKON para fixação de ferros de passo FZA ST é uma âncora de aço inoxidável. A broca especial FZUB é usada para criar o furo de perfuração num único passo de trabalho. A âncora é colocada na instalação pré-posicionada. A manga de expansão é conduzida acima do cone com a ferramenta de ajuste FZE Plus e preenche o furo de perfuração com um ajuste positivo. A âncora fischer ZYKON para fixação de ferros de passo FZA ST é ideal para fixar ferros de passo em áreas externas em concreto, de acordo com os requisitos DIN.

Números do artigo

Referência 60686FIS
EAN 4006209606865
UBB 500616767843
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 60686
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.