text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 14x40 m10/25 r âncora de corte inferior


A âncora de parafuso fischer ZYKON FZA é uma âncora feita de aço inoxidável. A broca especial FZUB é usada para criar o furo de perfuração inferior numa única etapa de trabalho. A âncora é colocada na instalação pré-posicionada. A bucha de expansão é colocada acima do cone com a ferramenta de ajuste FZE Plus e preenche o furo de perfuração com um ajuste

Referência 60778FIS
Diâmetro
Largura da chave (mm) 17
Comprimento (mm) 79
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M10
Largura da chave (mm) 17
Comprimento (mm) 79
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 14
Número de anilhas 1
Suporte Âncora dividida
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 40
Número de porcas 1
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 25
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Sim
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 82.268

Descrição

A âncora de parafuso fischer ZYKON FZA é uma âncora feita de aço inoxidável. A broca especial FZUB é usada para criar o furo de perfuração inferior numa única etapa de trabalho. A âncora é colocada na instalação pré-posicionada. A bucha de expansão é colocada acima do cone com a ferramenta de ajuste FZE Plus e preenche o furo de perfuração com um ajuste positivo. A âncora de parafuso fischer ZYKON FZA é ideal para fixar fachadas, grades e construções de aço em áreas externas em concreto rachado.

Números do artigo

Referência 60778FIS
EAN 4006209607787
UBB 500616769666
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 60778
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.