text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 14x100 m10 d/40 r undercut anchor


A âncora de passagem fischer ZYKON FZA-D é uma âncora feita de aço inoxidável. A broca especial FZUB é usada para criar o furo de perfuração num único passo de trabalho. A âncora de perfuração é colocada na instalação do tipo passante. A bucha de expansão é colocada acima do cone com a ferramenta de ajuste FZE Plus e preenche o furo de perfuração com um

Referência 60670FIS
Diâmetro
Largura da chave (mm) 17
Comprimento (mm) 126
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 14
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M10
Largura da chave (mm) 17
Comprimento (mm) 126
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 14
Diâmetro do furo (mm) 14
Número de anilhas 1
Suporte Âncora dividida
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 60
Número de porcas 0
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 40
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Sim
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 146.34

Descrição

A âncora de passagem fischer ZYKON FZA-D é uma âncora feita de aço inoxidável. A broca especial FZUB é usada para criar o furo de perfuração num único passo de trabalho. A âncora de perfuração é colocada na instalação do tipo passante. A bucha de expansão é colocada acima do cone com a ferramenta de ajuste FZE Plus e preenche o furo de perfuração com um ajuste positivo. A âncora de passagem FZA-D da ZYKON é ideal para a fixação de fachadas, grades e construções de aço em áreas externas em concreto rachado.

Números do artigo

Referência 60670FIS
EAN 4006209606704
UBB 500616767272
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 60670
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.