text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 12x80 m8 d/30 zp âncora undercut


A âncora push-through fischer ZYKON FZA-D é uma âncora feita de aço zincado. A broca especial FZUB é usada para criar o furo de perfuração inferior numa única etapa de trabalho. A âncora de rebaixamento é colocada na instalação do tipo passante. A bucha de expansão é colocada acima do cone com a ferramenta de ajuste FZE Plus e preenche o furo de perfura

Referência 60654FIS
Diâmetro
Largura da chave (mm) 13
Comprimento (mm) 99
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 8
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M8
Largura da chave (mm) 13
Comprimento (mm) 99
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 8
Diâmetro do furo (mm) 12
Número de anilhas 1
Suporte Âncora dividida
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 50
Número de porcas 0
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 30
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Sim
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 85.064

Descrição

A âncora push-through fischer ZYKON FZA-D é uma âncora feita de aço zincado. A broca especial FZUB é usada para criar o furo de perfuração inferior numa única etapa de trabalho. A âncora de rebaixamento é colocada na instalação do tipo passante. A bucha de expansão é colocada acima do cone com a ferramenta de ajuste FZE Plus e preenche o furo de perfuração com um ajuste positivo. A âncora de passagem FZA-D da ZYKON é ideal para fixar construções de aço, grades e máquinas em áreas internas de concreto rachado.

Números do artigo

Referência 60654FIS
EAN 4006209606544
UBB 500616766449
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 60654
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.