text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 10x40 m6/10 zp undercut anchor


A âncora de parafuso fischer ZYKON é uma âncora feita de aço zincado. A broca especial FZUB é usada para criar o furo de perfuração num único passo de trabalho. A âncora é colocada na instalação pré-posicionada. A bucha de expansão é colocada acima do cone com a ferramenta de ajuste FZE Plus e preenche o furo de perfuração com um ajuste positivo. A ânco

Referência 60712FIS
Diâmetro
Largura da chave (mm) 10
Comprimento (mm) 60
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 6
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M6
Largura da chave (mm) 10
Comprimento (mm) 60
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 6
Diâmetro do furo (mm) 10
Número de anilhas 1
Dispositivo de fixação Fim da linha
Suporte Âncora dividida
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 40
Número de porcas 1
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 10
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Sim
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Aprovação DIBt Yes
Peso por peça (g) 31.86

Descrição

A âncora de parafuso fischer ZYKON é uma âncora feita de aço zincado. A broca especial FZUB é usada para criar o furo de perfuração num único passo de trabalho. A âncora é colocada na instalação pré-posicionada. A bucha de expansão é colocada acima do cone com a ferramenta de ajuste FZE Plus e preenche o furo de perfuração com um ajuste positivo. A âncora de parafuso fischer ZYKON FZA é ideal para fixar construções de aço, grades e máquinas em áreas internas em concreto rachado.

Números do artigo

Referência 60712FIS
EAN 4006209607121
UBB 500616768007
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 60712
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.